項目 | 全屋風扇 |
安培 | 8.2/6.4 |
軸承類型 | 球 |
CFM高 | 10,600 |
CFM低 | 7100 |
覆蓋 | 2500平方英尺 |
深度 | 40“ |
風扇轉速 | 415/275 |
身高 | 15“ |
房屋裝修 | 灰色 |
外殼材質 | 粉末塗層鋼 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
電機類型 | 分裂階段 |
安裝位置 | 天花燈 |
葉片數 | 4 |
段落 | 1 |
電源線長度 | 硬 |
螺旋槳直徑 | 36“ |
螺旋槳材質 | 鐵件 |
要求 | 天花板百葉窗 |
速度 | 2 |
類別 | 皮帶傳動 |
UPC | 190735145753 |
電壓 | 115 |
瓦 | 850/567 |
信號寬度 | 40“ |
船重(kg) | 36.9 |
船高(厘米) | 114.3 |
船長(厘米) | 113.03 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |