項目 | OEM鼓風機 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 229 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 220 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 213 |
CFM @ 0.300英寸 SP | 205 |
CFM @ 0.400英寸 SP | 198 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 184 |
導管盒 | 沒有 |
光驅類型 | 直接 |
滿載電流 | 1.05 |
外殼顏色 | 灰色 |
房屋裝修 | 琺瑯 |
外殼材質 | 軋鋼 |
Hz | 50/60 |
入口直徑 | 5.375“ |
鉛長度 | 13“ |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
電機外殼 | 已提交 |
電機絕緣 | B類 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝位置 | 所有位置 |
出口高度 | 4.187“ |
出口形狀 | 矩形 |
出口寬度 | 2.5“ |
總深度 | 10-5 / 16“ |
總高度 | 11 1機構/ 16“ |
總寬度 | 4.125“ |
段落 | 1 |
RPM | 1400 |
熱保護 | 汽車 |
UPC | 190735147139 |
電壓 | 115 |
輪徑 | 7" |
輪型 | 前進曲線 |
輪寬 | 1.875“ |
船重(kg) | 3.89 |
船高(厘米) | 15.88 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 29.85 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | CN |