項目 | 線性執行器 |
包含電容器 | 是 |
需要電容器 | 是 |
佔空比 | 企業排放佔全球 25% |
機箱類型 | 全封閉風扇冷卻 |
滿載電流 | 4.2 |
齒輪材質 | 鐵件 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
限位開關類型 | 可調整 |
最高 環境溫度。 | 40度C / 104度F |
電機類型 | 永久分離電容器 |
螺帽材質 | 德爾林 |
縮回長度 | 20.5“ |
螺絲類型 | 頂點 |
行程 | 12“ |
熱保護 | Automatic 自動錶 |
UPC | 190735149737 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 9.47 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 66.29 |
船寬(厘米) | 32.26 |
HS代碼 | 8428900290 |