項目 | 線性執行器 |
環境溫度。 最大(C / F) | 40C / 104F |
包含電容器 | 是 |
需要電容器 | 是 |
佔空比 | 25% |
機箱類型 | 全封閉非通風 |
滿載電流 | 1.4 |
齒輪材質 | 鐵件 |
齒輪 | 蠕蟲 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
限位開關類型 | 可調整 |
最高 環境溫度。 | 40度C / 104度F |
電機類型 | 永久分離電容器 |
螺帽材質 | 德爾林 |
工作頻率 | 60赫茲 |
額定負荷(磅) | 300 |
縮進尺寸(英寸) | 20.00 |
縮回長度 | 20“ |
螺絲類型 | 頂點 |
速度 | 19.4英寸/分鐘 |
行程 | 12“ |
熱保護 | 自動重設 |
旅行 | 12“ |
UPC | 190735149768 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 6.25 |
船高(厘米) | 17.53 |
船長(厘米) | 64.77 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |