項目 | 交流減速電機 |
軸承 | 外殼和電機上的球 |
制動 | 5X400 |
需要電容器 | 2mdv3. |
擴展模組 | TENV |
滿載電流 | 1 |
齒輪箱材質 | 鋅合金 |
齒輪材質 | 硬化鋼/酚醛 |
齒輪比 | 40:1 |
齒輪類型 | 蠕蟲 |
齒輪 | 蜗杆,硬化鋼,酚醛輸出齒輪 |
住房 | 壓鑄鋁 |
Hz | 50/60 |
輸入HP | 1/20 |
絕緣級別 | B |
潤滑 | 填充油脂 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 21英寸磅 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝 | 除輸入電機軸向上外的所有位置 |
銘牌轉速 | 43 |
所需制動盤數 | 1 |
總長度 | 8.37“ |
懸臂負荷 | 70磅。 |
段落 | 1 |
可逆軸輸出 | 是 |
迴轉 | 可逆 |
轉速@ 50 Hz | 35 |
轉速範圍 | 31年到50年 |
密封件 | 輸入和輸出軸上的唇型 |
服務因素 | 1 |
軸方向 | 直角 |
起動扭矩 | 16英寸磅 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 115 / 105 VAC |
船重(kg) | 4.57 |
船高(厘米) | 21.08 |
船長(厘米) | 29.46 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8501514020 |
原產地 | US |
型號 | 潤滑 | 需要電容器 | 擴展模組 | 最大。 扭力 | 銘牌轉速 | 總長度 | 懸臂負荷 | 轉速範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XFY3 | 填充油脂 | 2mdv3. | TENV | 22英寸磅 | 86 | 8.37“ | 60磅。 | 76年到100年 | 新台幣34,289元 | |
1XFY5 | 填充油脂 | 2mdv5. | TENV | 55英寸磅 | 43 | 9.68“ | 110磅。 | 31年到50年 | 新台幣33,347元 | |
1XFY7 | 填充油脂 | 2mdv5. | TENV | 23英寸磅 | 173 | 9.68“ | 70磅。 | 151年到200年 | 新台幣33,103元 | |
1XFY9 | 充油 | 2mdv9. | TEFC | 77英寸磅 | 43 | 10.87“ | 110磅。 | 31年到50年 | 新台幣30,860元 | |
1XFZ2 | 充油 | 2mdv9. | TEFC | 55英寸磅 | 86 | 10.87“ | 90磅。 | 76年到100年 | 新台幣31,875元 | |
1XFZ3 | 充油 | 2mdv9. | TEFC | 31英寸磅 | 173 | 10.87“ | 70磅。 | 151年到200年 | 新台幣32,179元 | |
1XFZ1 | 充油 | 2mdv9. | TEFC | 68英寸磅 | 57 | 10.87“ | 100磅。 | 51年到75年 | 新台幣30,328元 |