項目 | 脫水/公用泵 |
安培 | 4.7 AC |
基礎材料 | 304 SS |
軸承類型 | 雙球 |
線長 | 20ft。 |
線徑 | 16/3 |
線型 | SJT-CR |
直徑 | 9.125“ |
排放NPT | 2" |
責任 | 連續 |
GPM @ 1英尺of Head頭 | 75 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 64 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 51 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 40 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 27 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 13 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 74 |
身高 | 16 5機構/ 16“ |
住房 | 不銹鋼 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 304 SS |
總長: | 9.1“ |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 4“ |
最高 液體溫度 | 104學位F. |
最大頭 | 36英尺 |
最小坑坑直徑 | 10“ |
電機外殼 | TENV |
馬達外殼材料 | 304 SS |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | PSC |
段落 | 1 |
RPM | 3450 |
手柄材料 | Dbl CRB / CMC,Viton |
軸封 | 雙碳,陶瓷,Viton |
熱保護 | Automatic 自動錶 |
頂級材料 | 304 SS |
類別 | 耐化學浸沒式 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 6.3“ |
船重(kg) | 10.73 |
船高(厘米) | 40.39 |
船長(厘米) | 23.62 |
船寬(厘米) | 20.07 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | TW |