項目 | 脫水/公用泵 |
安培 | 1.5 AC |
基礎材料 | 聚丙烯 |
線長 | 10ft。 |
直徑 | 6" |
排放NPT | 1-1 / 4“ |
功能 | 泵將積水排出至 3/8 英寸深度,以對地下室、窗井、屋頂、池塘和儲水池等淺水淹沒區域進行排水 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 11 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 6 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 16.7 |
手柄 | 頂部攜帶 |
身高 | 10.5“ |
住房 | 聚丙烯 |
外殼材質 | 聚丙烯 |
HP | 1/6 |
葉輪材質 | PA |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 8“ |
最高 液體溫度 | 104學位F. |
最大頭 | 20英尺 |
手柄材料 | 布納N |
軸封 | CRB / CMC |
頂級材料 | 聚丙烯 |
UPC | 190735296387 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 3.24 |
船高(厘米) | 32.77 |
船長(厘米) | 17.53 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | CN |