項目 | 鼓手 |
顏色 | 紅 |
擊鼓動作 | 電梯、運輸 |
感光鼓容量 | 55加侖 |
鼓材質 | 鐵件 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
鼓類型 | 已提交 |
前叉口袋尺寸 | 5 1 / 2“x 2” |
身高 | 3.75“ |
總長: | 37.375“ |
負載能力 | 800磅。 |
材料 | 焊接鋼 |
鼓數 | 1 |
操作類型 | 手動、機械自動 |
總高度 | 3.75“ |
總長度 | 37.375“ |
總寬度 | 23.625“ |
UPC | 190735167632 |
信號寬度 | 23.62“ |
船重(kg) | 33.75 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 73.91 |
船寬(厘米) | 69.34 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 操作類型 | 鼓材質 | 鼓類型 | 鼓尺寸 | 負載能力 | 擊鼓動作 | 鼓數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VG40 | 手動、機械自動 | 鐵件 | 關閉 | 55加侖 | 1000磅。 | 電梯、運輸 | 1 | 新台幣32,710元 | ||
21VG41 | 手動、機械自動 | 鐵件 | 關閉 | 55加侖 | 1500磅。 | 電梯、運輸 | 1 | 新台幣25,121元 | ||
21VG42 | 手動、機械自動 | 鐵件 | 關閉 | 30 加侖。 ,55 加侖。 | 1000磅。 | 電梯、運輸 | 1 | 新台幣18,883元 | ||
21VG43 | 手動、機械自動 | 鐵件 | 關閉 | 30 加侖。 ,55 加侖。 | 1500磅。 | 電梯、運輸 | 1 | 新台幣66,299元 | ||
21VG45 | 手動、機械自動 | 鐵件 | 關閉 | 55加侖 | 1000磅。 | 電梯、運輸 | 2 | 新台幣24,537元 | ||
21VG46 | 手動、機械自動 | 鐵件 | 關閉 | 30 加侖。 ,55 加侖。 | 1000磅。 | 電梯、運輸 | 2 | 新台幣25,469元 | ||
21VG49 | 手動操作 | 鐵件 | 關閉 | 55加侖 | 800磅。 | 電梯、運輸 | 1 | 新台幣38,863元 |