Dayton 23l436 | 減速器:12.5:1 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 23L436 減速機:12.5:1 | AG9YMC

DAYTON 23L436減速機:12.5:1

有現貨
貨號: AG9YMC 型號:23L436

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$983 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速機
軸承
責任連續
環氧粉末塗料
輸入轉速1800
潤滑油脂
Max.最高Input HP輸入HP0.05
最高 輸出扭矩24.60英寸磅
安裝輪緣
標稱輸出RPM144
標稱比12.5:1
迴轉可逆

送貨信息:

船重(kg) 0.81
船高(厘米)10.16
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)10.16
原產地KR

產品型號

產品型號Max.最高Input HP輸入HP標稱輸出RPM標稱比價錢
DAYTON 23L456 減速機 5:1 | AG9YMZ 23L4560.253605:1新台幣13,525元
DAYTON 23L542 減速機 5:1 | AG9YRQ 23L5420.083605:1新台幣9,562元
DAYTON 23L543 減速機 6:1 | AG9YRR 23L5430.083006:1新台幣9,605元
DAYTON 23L460 減速機,12:1,144 Rpm,最大輸入 0.25 Hp,最大輸出 121.26 In-Lb | CR2YKL 23L460---新台幣13,614元
DAYTON 23L428 減速機,180:1,10 Rpm,最大輸入 0.03 Hp,最大輸出 70.8 In-Lb | CR2YKM 23L428---新台幣9,902元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 23L436減速機:12.5:1
新台幣983元 /單元