項目 | 延時繼電器 |
調整方式 | 電位器 |
基本類型 | 八進制 |
線圈等級 | 2VA |
線圈電壓 | 24 伏/直流 |
接觸放大器額定值(電阻) | 10A |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
接觸材料 | 銀鎳 |
電氣連接 | 插座 |
功能 | 延誤 |
綠色認證或其他認可 | 有害物質限制指令2 |
Hz | 50/60 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 60秒。 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 0.60秒。 |
安裝 | 插上 |
操作功能 | 1 |
引腳 | 8 |
插座 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 |
套接字代碼 | A |
狀態指示燈 | 與機身相同顏色 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 4.78 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8536490075 |
產品 | 型號 | 線圈VA額定值 | 功能 | Max.最高Time Setting時間設定 | Min.最小Time Setting時間設定 | 引腳 | 插座 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5DPZ8 | 3 | 延誤 | 999小時。 | 10分鐘。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣3,981元 | ||
5WMK2 | 2 | 關機延遲(True Off Delay) | 30分鐘。 | 0.05秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣4,191元 | ||
24EN70 | - | 間隔開 | 60秒。 | 0.60秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣1,906元 | ||
24EN71 | - | 間隔開 | 180秒。 | 1.80秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣1,681元 | ||
24EN72 | - | 間隔開 | 5分鐘。 | 3.00秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 新台幣1,896元 | ||
24EN85 | - | 關閉延遲 | 10秒。 | 0.10秒。 | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | 新台幣4,153元 | ||
24EN86 | - | 關閉延遲 | 60秒。 | 0.60秒。 | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | 新台幣4,485元 |