扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 24EP25 定時器繼電器 900 秒 8 針 10a Dpdt 240v | AF8ARC

DAYTON 24EP25 定時器繼電器 900 秒 8 針 10a Dpdt 240v

有現貨
貨號: AF8ARC 型號:24EP25

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,912 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目延時繼電器
調整方式電位器
基本類型八進制
線圈等級2VA
線圈電壓240 VAC
接觸放大器額定值(電阻)10A
歡迎留下您的聯絡資訊DPDT
接觸材料銀鎳
電氣連接插座
功能延誤
綠色認證或其他認可有害物質限制指令2
Hz50/60
Max.最高Time Setting時間設定900秒。
Min.最小Time Setting時間設定9.00秒。
安裝插上
操作功能1
引腳8
插座5X852, 1EGP3, 1EGP5
套接字代碼A
狀態指示燈與機身相同顏色

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)4.78
船長(厘米)10.8
船寬(厘米)6.35
HS代碼8536490075

產品型號

產品型號Min.最小Time Setting時間設定基本類型線圈VA額定值引腳插座接觸放大器額定值(電阻)歡迎留下您的聯絡資訊接觸材料價錢
DAYTON 1EJN3 定時器繼電器 100 小時14 針 3a 4pdt 240v | AA9PLR 1EJN30.1秒。方形3142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR13A4PDT銀合金新台幣2,061元
DAYTON 24EN94 定時器繼電器 60 秒11 針 10a Dpdt 240v | AB7WTT 24EN940.6秒。八進制2116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDT銀鎳新台幣4,485元
DAYTON 5DPZ6 定時器繼電器 999 小時8 針 10a Dpdt 240v | AE3JTF 5DPZ610分鐘。八進制385X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDT銀鎳新台幣3,981元
DAYTON 24EN76 定時器繼電器 10 秒 8 針 10a Dpdt 240v | AF8AMX 24EN760.10秒。八進制-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDT銀鎳新台幣1,941元
DAYTON 24EN77 定時器繼電器 60 秒 8 針 10a Dpdt 240v | AF8AMY 24EN770.60秒。八進制-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDT銀鎳新台幣1,801元
DAYTON 24EN78 定時器繼電器 180 秒 8 針 10a Dpdt 240v | AF8AMZ 24EN781.80秒。八進制-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDT銀鎳新台幣1,941元
DAYTON 24EN79 定時器繼電器 5 分鐘 8 針 10a Dpdt 240v | AF8ANA 24EN793.00秒。八進制-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDT銀鎳新台幣1,896元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 24EP25 定時器繼電器 900 秒 8 針 10a Dpdt 240v
新台幣1,912元 /單元