項目 | 螺旋槳 |
葉片高度 | 2-7 / 16英寸 |
刀片材料 | 鋁 |
刀片寬度 | 11.875“ |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 2704 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 2011 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 1697 |
最高 轉速 | 1140 |
葉片數 | 3 |
瀝青 | 10度 |
螺旋槳直徑 | 30“ |
備註 | 查看目錄頁面以獲得更好的選擇標準 |
所需的HP @較低的RPM | 1/6 |
迴轉 | 連續波面對放電 |
最低轉速 | 1140 |
類別 | 更換 |
船重(kg) | 1.55 |
船高(厘米) | 67.06 |
船長(厘米) | 71.88 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 孔直徑。 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | CFM @ 0.250英寸 SP | 瀝青 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C457 | 5機構/ 8“ | 6122/4556 | 5322/3568 | 4676/2755 | 20度 | 新台幣5,659元 |