項目 | 螺旋槳 |
葉片高度 | 4-7 / 16英寸 |
刀片材料 | 鋁 |
刀片寬度 | 11.875“ |
孔直徑。 | 5機構/ 8“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 6122/4556 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 5322/3568 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 4676/2755 |
最高 轉速 | 1140 |
葉片數 | 3 |
瀝青 | 20度 |
螺旋槳直徑 | 30“ |
備註 | 查看目錄頁面以獲得更好的選擇標準 |
所需的HP @更高的RPM | 1/2 |
所需的HP @較低的RPM | 1/4 |
迴轉 | 連續波面對放電 |
最高轉速 | 1075 |
最低轉速 | 800 |
類別 | 更換 |
船重(kg) | 1.49 |
船高(厘米) | 71.63 |
船長(厘米) | 67.31 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 孔直徑。 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | CFM @ 0.250英寸 SP | 瀝青 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C374 | 1機構/ 2“ | 2704 | 2011 | 1697 | 10度 | 新台幣6,877元 |