得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺旋槳 |
葉片高度 | 2-29 / 32英寸 |
刀片材料 | 鋁 |
刀片寬度 | 5 9機構/ 16“ |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 1087/737 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 945/536 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 809/325 |
最高 轉速 | 1725 |
葉片數 | 3 |
瀝青 | 33度 |
螺旋槳直徑 | 12“ |
備註 | 查看目錄頁面以獲得更好的選擇標準 |
所需的HP @更高的RPM | 1/20 |
所需的HP @較低的RPM | 1/60 |
迴轉 | 連續波面對放電 |
最高轉速 | 1550 |
最低轉速 | 1050 |
類別 | 更換 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 29.97 |
船長(厘米) | 30.73 |
船寬(厘米) | 19.56 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |