項目 | 環鏈電動葫蘆 |
低電壓時的電流 | 10 |
制動 | 加載 |
容量 | 1000磅。 |
分類 | H3 |
離合器 | 過載限制 |
顏色 | 紅 |
型號 | 掛鉤安裝-無推車 |
控制 | 按鈕吊墜 |
控制線 | 16英尺 |
完 | 粉末塗層 |
房屋深度 | 7-13 / 32“ |
外殼長度 | 17 13機構/ 64“ |
外殼寬度 | 8 37機構/ 64“ |
Hz | 60 |
電梯 | 20英尺 |
提升速度 | 16英尺/分 |
負載能力 | 1000磅。 |
潤滑 | 油脂 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 18-5 / 16“ |
電機功率 | 0.66 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
ev繞 | 1 |
熱保護 | 是 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 32.85 |
船高(厘米) | 36.83 |
船長(厘米) | 58.42 |
船寬(厘米) | 50.04 |
HS代碼 | 8425110000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 負載能力 | 低電壓時的電流 | 容量 | Min.最小Between Hooks鉤之間 | 電機功率 | ev繞 | 分類 | 房屋深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GTD1 | 300磅。 | 3.0 | 300磅。 | 14.5“ | 0.16 | 1 | H2 | 4.625“ | 新台幣46,843元 | ||
2GTD3 | 500磅。 | 3.0 | 500磅。 | 16“ | 0.16 | 2 | H2 | 4.625“ | 新台幣56,867元 | ||
2GTD5 | 800磅。 | 3.0 | 800磅。 | 16.75“ | 0.2 | 2 | H2 | 4.625“ | 新台幣58,548元 | ||
2GTD7 | 1000磅。 | 10.0 | 1000磅。 | 19“ | 0.66 | 1 | H2 | 7.375“ | 新台幣109,913元 | ||
2GTD9 | 2000磅。 | 10.0 | 2000磅。 | 22.437“ | 0.66 | 2 | H2 | 7.375“ | 新台幣129,816元 | ||
2GXH5 | 2000磅。 | 16 | 2000磅。 | 22-3 / 64“ | 1 | 1 | H3 | 8-37 / 64“ | 新台幣175,256元 | ||
2GXH8 | 4000磅。 | 16 | 4000磅。 | 26-49 / 64“ | 1 | 2 | H3 | 8-37 / 64“ | 新台幣225,794元 |