項目 | 電動機雙路運行電容器 |
錶殼高度 | 4 1機構/ 8“ |
外殼材料 | 鋁 |
封面材料 | 鐵件 |
直徑 | 2 3機構/ 16“ |
頻率 | 60 / 50赫茲 |
最高 溫度 | 70度C |
微法拉等級 | 35/5 |
最小溫度 | -40度C |
總高度 | 4 5機構/ 8“ |
總寬度 | 2" |
標籤寬度 | 1機構/ 4“ |
端子名稱 | 標準 |
電壓 | 370V交流 |
船重(kg) | 0.25 |
原產地 | 中國 |
產品 | 型號 | 直徑 | 最高 溫度 | 最小溫度 | 總高度 | 總寬度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MEJ9 | 2.375“ | - | - | - | - | 440 VAC | 新台幣1,309元 | ||
12N964 | - | 85度C | -40度C | 5 1機構/ 4“ | 2 3機構/ 4“ | 440V交流 | 新台幣749元 | ||
2MDX3 | - | 70度C | -40度C | 3 7機構/ 16“ | 2 3機構/ 4“ | 370V交流 | 新台幣801元 | ||
2MDX6 | - | 70度C | -40度C | 4 3機構/ 4“ | 2 3機構/ 4“ | 370V交流 | 新台幣1,085元 | ||
2MDX7 | - | 70度C | -40度C | 4 11機構/ 16“ | 2 3機構/ 4“ | 370V交流 | 新台幣1,245元 | ||
2MDX8 | - | 70度C | -40度C | 4 3機構/ 4“ | 2 3機構/ 4“ | 370V交流 | 新台幣618元 | ||
2次會議 | 2" | 70度C | -40度C | 4 5機構/ 8“ | 2" | 370V交流 | 新台幣710元 |