項目 | 圓形吊帶 |
籃筐容量 | 5,200磅。 |
窒息栓能力 | 2100磅。 |
色標 | 風信紫 |
直徑 | 5機構/ 8“ |
眼睛的長度 | 10“ |
總長: | 6" |
材料 | 聚酯纖維 |
吊帶類型 | 眼與眼 |
溫度。 範圍 | -50至200度F |
垂直搭接能力 | 2600磅。 |
負載寬度 | 2.25“ |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 44.45 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 6307909889 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 負載寬度 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 色標 | 直徑 | 眼睛的長度 | 總長: | 垂直搭接能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MJR2 | 2.25“ | 5,200磅。 | 2100磅。 | 風信紫 | 5機構/ 8“ | 10“ | 4ft。 | 2600磅。 | 新台幣1,268元 | ||
2MJR4 | 2.25“ | 10,600磅。 | 4200磅。 | 湖水綠 | 7機構/ 8“ | 10“ | 4ft。 | 5300磅。 | 新台幣1,762元 | ||
2MJR5 | 2.25“ | 10,600磅。 | 4200磅。 | 湖水綠 | 7機構/ 8“ | 10“ | 6" | 5300磅。 | 新台幣1,762元 | ||
2MJR6 | 2.5“ | 16,800磅。 | 6700磅。 | 黃 | 1.125“ | 12“ | 4ft。 | 8400磅。 | 新台幣1,715元 | ||
2MJR7 | 2.5“ | 16,800磅。 | 6700磅。 | 黃 | 1.125“ | 12“ | 6" | 8400磅。 | 新台幣2,494元 |