項目 | 潛水排污泵 |
安培 | 26.5 |
基礎材料 | 303不銹鋼 |
軸承類型 | 球 |
線長 | 20ft。 |
直徑 | 15.5“ |
排放NPT | 3" |
出料口尺寸 | 3“ -NPT |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 470 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 435 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 400 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 360 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 280 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 170 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 60 |
身高 | 27 13機構/ 21“ |
住房 | 鑄鐵 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 5 |
葉輪材質 | 鑄鐵 |
最高 迪亞 固體 | 2.5“ |
最高 頭 | 64英尺 |
最高 液體溫度 | 140學位F. |
最高 溫度 | 140學位F. |
電機轉速 | 1750 |
電機類型 | 電容器啟動 |
段落 | 1 |
泵類型 | 手動操作 |
RPM | 1750 |
手柄材料 | 碳化矽 |
軸封 | 碳化矽 |
開關類型 | 與機身相同顏色 |
熱保護 | 沒有 |
頂級材料 | 鑄鐵 |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 92.25 |
船高(厘米) | 69.85 |
船長(厘米) | 46.99 |
船寬(厘米) | 34.29 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | US |