扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 2MJZ1 吊帶眼眼 3 英尺長 6400 磅帽子 | AC2RLH

DAYTON 2MJZ1 吊眼眼 3 英尺長 6400 磅帽

有現貨
貨號:AC2RLH 型號:2MJZ1

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,129 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目網絡吊索
籃筐容量12,800磅。
窒息栓能力5000磅。
顏色灰色
眼睛的長度8.5“
總長:3ft。
材料聚酯纖維
層數2
吊索等級輸入3
吊帶類型平眼和眼睛
溫度。 範圍-50度至200度F
垂直搭接能力6400磅。
耐磨蓋與機身相同顏色
網絡等級重負
信號寬度2"
紗線塗層膠乳

送貨信息:

船重(kg) 0.52
船高(厘米)5.33
船長(厘米)32.51
船寬(厘米)5.59
HS代碼6307909889
原產地CN

產品型號

產品型號溫度。 範圍籃筐容量窒息栓能力垂直搭接能力網絡等級信號寬度紗線塗層顏色價錢
DAYTON 1DNJ4 吊帶網眼和眼 24 英尺 | AA9KGC 1DNJ4-50度至200度F4,800磅。1900磅。2400磅。輕鬆的工作2"無害丙烯酸新台幣1,349元
DAYTON 1DNJ5 吊帶網眼眼長 4 英尺 1200 磅寬 1 英寸 | AA9KGD 1DNJ5-50度至200度F2,400磅。950磅。1200磅。輕鬆的工作1"無害丙烯酸新台幣599元
DAYTON 1DNJ6 吊帶網眼眼長 6 英尺 1200 磅寬 1 英寸 | AA9KGE 1DNJ6-50度至200度F2,400磅。950磅。1200磅。輕鬆的工作1"無害丙烯酸新台幣762元
DAYTON 1DNJ7 吊帶網眼眼長 8 英尺 1200 磅寬 1 英寸 | AA9KGF 1DNJ7-50度至200度F2,400磅。950磅。1200磅。輕鬆的工作1"無害丙烯酸新台幣759元
DAYTON 1DNJ8 吊帶網眼眼長 10 英尺 2400 磅寬 2 英寸 | AA9公斤 1DNJ8-50度至200度F4,800磅。1900磅。2400磅。輕鬆的工作2"無害丙烯酸新台幣950元
DAYTON 1DNJ9 吊帶網眼眼長 18 英尺 2400 磅寬 2 英寸 | AA9KGH 1DNJ9-50度至200度F4,800磅。1900磅。2400磅。輕鬆的工作2"無害丙烯酸新台幣1,272元
DAYTON 1DNK4 吊帶網眼眼長 18 英尺 3600 磅寬 3 英寸 | AA9KGM 1DNK4-50度至200度F7,200磅。2900磅。3600磅。輕鬆的工作3"無害丙烯酸新台幣1,775元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 2MJZ1 吊眼眼 3 英尺長 6400 磅帽
新台幣1,129元 /單元