Dayton 2mka9 | 網路吊帶,8 英尺長度,11500 磅。 垂直掛接能力 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 2MKA9 網絡吊帶,8 英尺長,11500 磅。 垂直掛接能力 | CJ3UQR

DAYTON 2MKA9 網狀吊帶,8 英尺長,11500 磅。 垂直懸掛能力

有現貨
貨號:CJ3UQR 型號:2MKA9

得到它 可能 8, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,366 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目網絡吊索

送貨信息:

船重(kg) 2.16

產品型號

產品型號垂直搭接能力籃筐容量窒息栓能力眼睛的長度層數吊帶類型吊索寬度溫度。 範圍價錢
DAYTON 55ET37 網路吊帶,2 英吋寬,6 英尺,反眼,6 型,尼龍,層數 1 | CE9BUK 55ET373,200磅6,400磅。2,500磅10“1反眼 - 類型 62"40 至 194 華氏度新台幣1,294元
DAYTON 55ET38 反向眼網吊帶,長 6 英尺,尼龍,1 層,2 英吋寬 | CE9PXL 55ET383,200磅6,400磅。2,500磅10“1反眼 - 類型 62"40 至 194 華氏度新台幣1,561元
DAYTON 55ET56 平眼和眼網吊帶,長 6 英尺,尼龍,1 層,2 英寸寬 | CF2DLP 55ET562,400磅4,800磅。1,900磅10“1扁平眼和眼睛-3型2"40 至 194 華氏度新台幣784元
DAYTON 55ET57 平眼和眼網吊帶,長 4 英尺,尼龍,2 層,2 英寸寬 | CF2DLQ 55ET574,800磅9,900磅。3,800磅10“2扁平眼和眼睛-3型2"40 至 194 華氏度新台幣1,541元
DAYTON 55ET55 平眼和眼網吊帶,長 4 英尺,尼龍,1 層,2 英寸寬 | CF2DLR 55ET552,400磅4,800磅。1,900磅10“1扁平眼和眼睛-3型2"40 至 194 華氏度新台幣662元
DAYTON 55ET51 平眼和眼網吊帶,長 3 英尺,尼龍,1 層,1 英寸寬 | CF2DLT 55ET511,200磅2,400磅。950磅8"1扁平眼和眼睛-3型1"40 至 194 華氏度新台幣694元
DAYTON 55ET47 無盡網狀吊帶,長 3 英尺,尼龍,2 層,1 英吋寬 | CF2HLF 55ET474,800磅9,900磅。3,800磅-2無盡 - 類型 51"40 至 194 華氏度新台幣1,222元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 2MKA9 網狀吊帶,8 英尺長,11500 磅。 垂直懸掛能力
新台幣3,366元 /單元