得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 網絡吊索 |
籃筐容量 | 9,900磅。 |
窒息栓能力 | 3,800磅 |
顏色 | 黃 |
眼睛的長度 | 10“ |
層數 | 2 |
吊帶類型 | 扁平眼和眼睛-3型 |
吊索寬度 | 2" |
溫度。 範圍 | 40 至 194 華氏度 |
垂直搭接能力 | 4,800磅 |
耐磨蓋 | 與機身相同顏色 |
紗線塗層 | 無害丙烯酸 |
船重(kg) | 0.54 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 垂直搭接能力 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 眼睛的長度 | 層數 | 吊帶類型 | 吊索寬度 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55ET37 | 3,200磅 | 6,400磅。 | 2,500磅 | 10“ | 1 | 反眼 - 類型 6 | 2" | 40 至 194 華氏度 | 新台幣1,248元 | ||
55ET38 | 3,200磅 | 6,400磅。 | 2,500磅 | 10“ | 1 | 反眼 - 類型 6 | 2" | 40 至 194 華氏度 | 新台幣1,561元 | ||
55ET56 | 2,400磅 | 4,800磅。 | 1,900磅 | 10“ | 1 | 扁平眼和眼睛-3型 | 2" | 40 至 194 華氏度 | 新台幣695元 | ||
55ET55 | 2,400磅 | 4,800磅。 | 1,900磅 | 10“ | 1 | 扁平眼和眼睛-3型 | 2" | 40 至 194 華氏度 | 新台幣597元 | ||
55ET51 | 1,200磅 | 2,400磅。 | 950磅 | 8" | 1 | 扁平眼和眼睛-3型 | 1" | 40 至 194 華氏度 | 新台幣694元 | ||
55ET47 | 4,800磅 | 9,900磅。 | 3,800磅 | - | 2 | 無盡 - 類型 5 | 1" | 40 至 194 華氏度 | 新台幣1,222元 | ||
55ET45 | 2,400磅 | 4,800磅。 | 1,900磅 | - | 1 | 無盡 - 類型 5 | 1" | 40 至 194 華氏度 | 新台幣347元 |