項目 | 紅外線溫度計 |
準確性 | + /-1% |
Alarm 響鬧 | 高/低 |
電池類型 | 9V |
數據保持 | 是 |
顯示屏 | 背光LCD |
發射率 | 0.10至1.00可調 |
聚焦光斑尺寸和距離 | 1英寸@ 30英寸 |
激光瞄準 | 收斂 |
記憶體應用 | Max |
工作溫度 範圍 | 32度至122度F |
重複性 | +/-0.5% 或 +/-1.8 F |
解析度 | 0.1度F / C |
響應時間 | 150毫秒 |
光譜響應 | 8至14 uM |
溫度。 範圍 | -58度至1832度F |
觸發 | 是 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 27.43 |
船長(厘米) | 35.81 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 準確性 | 校准證書 | 顯示屏 | 記憶體應用 | 工作溫度 範圍 | 解析度 | 響應時間 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42510A-NIST | -58度至1200度F | + /-1% | NIST | 背光LCD | 最小/最大 | 0度至50度C(32度至122度F) | 0.1度至199.9度 | 300毫秒 | 新台幣19,609元 | ||
42545-NIST | -58度至1832度F | + /-2% | NIST | 背光LCD | 最小/最大/平均/差異 | 32度至122度F | 0.1度至199.9度 | 1000毫秒 | 新台幣36,052元 | ||
42545 | -58度至1832度F | + /-2% | - | 背光LCD | 最小/最大/平均/差異 | 32度至122度F | 0.1度至199.9度 | 1000毫秒 | 新台幣18,331元 | ||
42512-NIST | -58度至1832度F | + /-1% | NIST | 背光LCD | Max | 0度至50度C(32度至122度F) | 0.1度F / 0.1度C | 150毫秒 | 新台幣31,742元 | ||
IR267 | -45度至315度 | - | 沒有 | - | 最大/最小/平均/差異 | 32度至122度F | 0.1度F / C | 1秒。 | 新台幣3,034元 | ||
IR270 | - | - | - | 1.5" 背光液晶屏 | - | 32至132度F | 0.1度F/C | 1000毫秒 | 新台幣4,675元 | ||
IR270-美國國家標準與技術標準局 | -4 至 1202 度 | - | - | 1.5" 背光液晶屏 | - | 32至132度F | 0.1度F/C | 1000毫秒 | 新台幣14,659元 |