項目 | 紅外線溫度計 |
電池類型 | 9V |
數據保持 | 是 |
顯示屏 | 1.5" 背光液晶屏 |
工作溫度 範圍 | 32至132度F |
解析度 | 0.1度F/C |
響應時間 | 1000毫秒 |
觸發 | 是 |
商品保修條款 | 3年 |
船重(kg) | 0.36 |
原產地 | 中國 |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 準確性 | 校准證書 | 顯示屏 | 記憶體應用 | 工作溫度 範圍 | 解析度 | 響應時間 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42512 | -58度至1832度F | + /-1% | - | 背光LCD | Max | 32度至122度F | 0.1度F / C | 150毫秒 | 新台幣12,573元 | ||
42510A-NIST | -58度至1200度F | + /-1% | NIST | 背光LCD | 最小/最大 | 0度至50度C(32度至122度F) | 0.1度至199.9度 | 300毫秒 | 新台幣19,609元 | ||
42545-NIST | -58度至1832度F | + /-2% | NIST | 背光LCD | 最小/最大/平均/差異 | 32度至122度F | 0.1度至199.9度 | 1000毫秒 | 新台幣36,052元 | ||
42545 | -58度至1832度F | + /-2% | - | 背光LCD | 最小/最大/平均/差異 | 32度至122度F | 0.1度至199.9度 | 1000毫秒 | 新台幣18,331元 | ||
42512-NIST | -58度至1832度F | + /-1% | NIST | 背光LCD | Max | 0度至50度C(32度至122度F) | 0.1度F / 0.1度C | 150毫秒 | 新台幣31,742元 | ||
IR267 | -45度至315度 | - | 沒有 | - | 最大/最小/平均/差異 | 32度至122度F | 0.1度F / C | 1秒。 | 新台幣3,034元 | ||
IR270-美國國家標準與技術標準局 | -4 至 1202 度 | - | - | 1.5" 背光液晶屏 | - | 32至132度F | 0.1度F/C | 1000毫秒 | 新台幣14,659元 |