得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺旋槳 |
刀片材料 | 鋁 |
刀片寬度 | 11機構/ 16“ |
孔直徑。 | 3機構/ 16“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 200 |
最高 轉速 | 3000 |
葉片數 | 10 |
瀝青 | 28度 |
螺旋槳直徑 | 4" |
備註 | 查看目錄頁面以獲得更好的選擇標準 |
所需馬達HP | 1/150 |
迴轉 | 連續波面對放電 |
類別 | 更換 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 19.3 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | CN |