項目 | 軸流風扇 |
安培 | 0.48 |
軸承 | 球 |
刀片材料 | 聚丁烯 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 200 |
分貝 | 55 |
深度 | 2" |
電氣連接 | 12”銷售線索 |
風扇轉速 | 2950 |
身高 | 6.75“ |
房屋裝修 | 黑色 |
外殼材質 | 鋁 |
Hz | 50/60 |
最高 環境溫度。 | 158學位F. |
電機絕緣 | A類 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝眼OC | 6-3 / 8“ |
安裝位置 | 垂直或水平 |
段落 | 1 |
三方圈 | 圓形 |
熱保護 | 阻抗 |
電壓 | 115 VAC |
瓦 | 36 |
信號寬度 | 5 15機構/ 16“ |
船重(kg) | 1.01 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 熱保護 | 安培 | CFM @ 0.000英寸 SP | 瓦 | 分貝 | 深度 | 電氣連接 | 風扇轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RTK9 | 汽車 | 1.1 | 870 | 120 | 70 | 3.5“ | 終端 | 2900 | 新台幣8,108元 |