項目 | 軸流風扇 |
安培 | 1.1 |
軸承 | 球 |
刀片材料 | 聚丁烯 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 870 |
分貝 | 70 |
深度 | 3.5“ |
電氣連接 | 終端 |
範迪 | 10“ |
風扇轉速 | 2900 |
房屋裝修 | 黑色 |
外殼材質 | 鋁 |
Hz | 50/60 |
最高 環境溫度。 | 158學位F. |
電機絕緣 | A類 |
電機類型 | PSC |
安裝眼OC | 9-11 / 16“ |
安裝位置 | 垂直或水平 |
段落 | 1 |
要求 | 線組(不包含) |
三方圈 | 圓形 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 VAC |
瓦 | 120 |
船重(kg) | 2.32 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 26.04 |
船寬(厘米) | 26.04 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 熱保護 | 安培 | CFM @ 0.000英寸 SP | 瓦 | 分貝 | 深度 | 電氣連接 | 風扇轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RTK7 | 阻抗 | 0.48 | 200 | 36 | 55 | 2" | 12”銷售線索 | 2950 | 新台幣2,636元 |