項目 | 手動鼓泵 |
動作類型 | 槓桿 |
適配器直徑 | 2" |
適配器材質 | 鋁 |
轉接器類型 | 2英寸塞 |
出料管長度 | 96“ |
排放管出口外徑尺寸 | 3機構/ 4“ |
排放管材 | 氯丁橡膠軟管和鋁製噴嘴 |
GPM | 20 |
身高 | 6.5“ |
外殼材質 | 鋁 |
進水口尺寸 | 3 / 4“NPT |
最高 液體溫度 | 122學位F. |
最高 黏度 | 1500個SSU |
每衝程盎司 | 27盎司。 |
出口尺寸 | 3/4“ FNPT |
總長度 | 54“ |
密封材料 | 高丁腈橡膠 |
自吸 | 是 |
吸管長度 | 19-3/8 英尺至 34-7/8 英尺 |
UPC | 190735230480 |
接液材料 | 鋁、鋼、不銹鋼、聚縮醛、NBR |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 6.39 |
船高(厘米) | 58.67 |
船長(厘米) | 23.37 |
船寬(厘米) | 19.3 |
HS代碼 | 8413200000 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 外殼材質 | 轉接器類型 | 適用於 | 進水口尺寸 | 最高 頭 | 最高 液體溫度 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RUJ9 | 聚丙烯 | 2英寸塞 | 15、30和55加侖。 鼓 | 1" | - | 122學位F. | - | 122學位F. | 新台幣2,173元 | ||
2盧克1 | 尼龍 | 2英寸塞 | 15、30和55加侖。 鼓 | 1" | - | 122學位F. | - | 122學位F. | 新台幣3,053元 | ||
2歲 | 聚丙烯 | 螺紋的 | 1升瓶 | 1" | - | 140學位F. | - | 176學位F. | 新台幣889元 | ||
2歲 | PVC | ung | 55加侖 鼓 | 1" | - | 140學位F. | - | 140學位F. | 新台幣2,141元 | ||
38Y789 | 聚乙烯 | 1-1 / 2英寸桶 | 5加侖提桶 | 9機構/ 16“ | - | 140學位F. | - | 140學位F. | 新台幣182元 | ||
38Y790 | 玻璃填充聚丙烯 | 2英寸塞 | 15至55加侖 鼓 | 3機構/ 4“ | - | 140學位F. | - | 140學位F. | 新台幣5,680元 | ||
38Y792 | 304不銹鋼 | 2“和1-1 / 2” MNPT | 30和55加侖鼓和桶 | 7機構/ 8“ | 16英尺 | 140學位F. | - | 140學位F. | 新台幣12,304元 |