扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 2UY12 分配實用泵 0.14 盎司 5000 SSU | AC3NLY

DAYTON 2UY12 點膠實用泵 0.14 盎司 5000 SSU

有現貨
貨號: AC3NLY 型號:2UY12

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$853 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目手動鼓泵
動作類型活塞
適配器材質尼龍
轉接器類型螺紋的
出料管長度24“
排放管出口內徑尺寸1機構/ 4“
排放管出口外徑尺寸1機構/ 4“
排放管材PVC,鋁
適用於1升瓶
身高4"
外殼材質聚丙烯
進水口尺寸1"
最高 液體溫度140學位F.
最高 溫度176學位F.
最高 黏度5000個SSU
每衝程盎司0.14盎司。
出口尺寸1機構/ 4“
總長度12.5“
活塞材質尼龍
泵體材料尼龍
密封材料我們的乳膠
自吸
吸管長度7-3 / 4“
吸管出口外徑尺寸1機構/ 2“
吸管類型泵體
接液材料PE、鋁、尼龍、鋼、橡膠、PVC

送貨信息:

船重(kg) 0.34
船高(厘米)33.27
船長(厘米)10.92
船寬(厘米)8.89
HS代碼8413200000
原產地TW

產品型號

產品型號外殼材質轉接器類型適用於進水口尺寸最高 頭最高 液體溫度最大。 壓力最高 溫度價錢
DAYTON 2RUJ9 鼓泵活塞聚丙烯| AC3DTZ 2RUJ9聚丙烯2英寸塞15、30和55加侖。 鼓1"-122學位F.-122學位F.新台幣2,086元
DAYTON 2RUK1 鼓泵活塞尼龍 | AC3DUA 2盧克1尼龍2英寸塞15、30和55加侖。 鼓1"-122學位F.-122學位F.新台幣2,931元
DAYTON 2RUK2 鼓泵雙隔膜鋁 | AC3DUB 2盧克22英寸塞-3 / 4“NPT-122學位F.--新台幣14,354元
DAYTON 2UY14 PVC 鼓泵虹吸管 22 盎司 3000 SSU | AC3NLZ 2歲PVCung55加侖 鼓1"-140學位F.-140學位F.新台幣2,055元
DAYTON 38Y789 鼓泵虹吸 2 GPM | AC7XBV 38Y789聚乙烯1-1 / 2英寸桶5加侖提桶9機構/ 16“-140學位F.-140學位F.新台幣182元
DAYTON 38Y790 旋轉鼓泵 7 GPM | AC7XBW 38Y790玻璃填充聚丙烯2英寸塞15至55加侖 鼓3機構/ 4“-140學位F.-140學位F.新台幣5,453元
DAYTON 38Y792 鼓泵桿 304 不銹鋼入口 7/8 英寸 | AC7XBY 38Y792304不銹鋼2“和1-1 / 2” MNPT30和55加侖鼓和桶7機構/ 8“16英尺140學位F.-140學位F.新台幣12,630元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 2UY12 點膠實用泵 0.14 盎司 5000 SSU
新台幣853元 /單元