DESTACO 8000、8200、8400 系列氣動擺動夾具
次數 | 型號 | 缸徑 | 擺動方向 | 行程 | 旋轉行程 | 垂直夾緊行程 | 山氣 | 端口大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8015 | 0.75“ | 右手 | 0.85“ | 0.47“ | 0.38“ | 螺紋體 | 10-32 | NT$18,924 | |
A | 8016 | 0.75“ | 左手 | 0.85“ | 0.47“ | 0.38“ | 螺紋體 | 10-32 | NT$19,942 | |
B | 8215 | 1.5“ | 右手 | 1.25“ | 0.75“ | 0.5“ | 螺紋體 | 3 / 8-16 | NT$25,415 | |
B | 8216 | 1.5“ | 左手 | 1.25“ | 0.75“ | 0.5“ | 螺紋體 | 3 / 8-16 | NT$25,016 | |
C | 8415 | 1.19“ | 右手 | 1.25“ | 0.75“ | 0.5“ | 螺紋體 | 3 / 8-16 | NT$22,017 | |
C | 8416 | 1.19“ | 左手 | 1.25“ | 0.75“ | 0.5“ | 螺紋體 | 3 / 8-16 | NT$24,460 |
8000、8200、8400 系列氣動擺動夾具
這些 Destaco 8000、8200 和 8400 系列氣動迴轉夾具是非鎖定夾具,可提供與孔徑和入口壓力成正比的夾緊力。 這些夾具適用於汽車、食品和包裝行業金屬和非金屬產品二次製造操作中的快速擺動夾緊運動。 這些 8000、8200 和 8400 系列夾具集成了堅固的擺動機構,即使在卸載或裝載過程中與工件發生輕微碰撞時,也可確保夾臂的角度定位保持不變。 它們採用輕質鋁製機身,非常適合惡劣環境,並配有主軸和夾緊臂,可提供高達 89 磅的承載能力。堅固的一體式結構保證了內部組件的精確對準和夾緊剛度。 他們藉助氣動旋轉臂末端的手動調節螺柱夾緊工件。 這些裝置包含一個用於連接壓縮空氣源的氣動輸入氣缸,並具有內部孔口,以防止由於夾具過度加速而導致凸輪損壞。 它們可以在高達 140 華氏度的溫度和 45 psi 至 130 psi 的壓力下工作。 這些夾具的螺紋體可以使用安裝螺釘輕鬆安裝在螺紋孔或間隙孔中。 這些 Destaco 氣動夾具具有適用於圓形傳感器的傳感器就緒設計。 這些位置傳感器設計用於安裝在夾具的空間範圍內,防止傳感器侵入夾具的安裝範圍,從而節省空間而不造成任何不便。 它們避免了單作用夾具固有的緩慢返回和不返回問題。 這些雙作用氣動擺動夾鉗有左手和右手擺動型號可供選擇 Raptor Supplies.
如果您想訂購這些不帶夾臂的擺動夾具,只需在 型号 上添加 -LA 後綴(例如,8215-LA)。
用途
- 這些 Destaco 8000、8200 和 8400 系列氣動迴轉夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、組裝、固定和測試等應用。
功能
- 這些 Destaco 8000、8200 和 8400 系列氣動迴轉夾具具有堅固的一體式結構,可確保內部組件的精確對準和最大的夾緊剛度。
- 它們是雙作用裝置,可以消除單作用夾具固有的止回和緩慢返回問題。
- 這些氣動夾具具有輕巧堅固的鋁製主體,可提供出色的結構剛度,同時可承受高達 140 華氏度的溫度,以及 45 至 130 psi 的壓力。
- 它們帶有夾緊臂和主軸,非常適合在焊接、輕加工和組裝操作期間保持高達 89 磅的承載能力。
- 這些氣動擺動夾具可用於圓形傳感器。
- 它們在氣動旋轉臂的末端有手動可調的螺柱,用於夾緊工件。
- Destaco 8000、8200 和 8400 系列氣動迴轉夾具具有螺紋主體,可以使用安裝螺釘輕鬆將裝置安裝在螺紋孔或間隙孔中。
- 這些 8000、8200 和 8400 系列夾具提供左手和右手擺動型號。
- 選定的型號帶有撥動鎖定功能,通過確保保持過中心鎖定條件並防止夾子意外打開來提供額外的安全性(尋找以 -R 結尾的型號)。
兼容配件
- Destaco 801528、801529、821512 和 821513:這些 Destaco 夾臂與該品牌的 8000 和 8200 系列氣動擺動夾具兼容。 它們採用輕質鋁結構,具有出色的結構剛度,並配備鎖定錐形連接,有助於手臂定位高達 360 度。
- Destaco 801532 和 821556:這些夾臂適配器提供了一種將定制夾臂連接到 8000 和 8200 系列夾鉗的方法。 該裝置具有可旋轉臂,能夠提供高達 360 度的自由運動。
- Destaco 801553、821553 和 841550:這些 Destaco 安裝法蘭通過允許可變高度調節來增強 Destaco 8000、8200 和 8400 系列螺紋氣動迴轉夾具的功能,並且適用於嵌入式安裝應用。
- Destaco 801560、821560 和 841560:這些替換密封套件專為 8000、8200 和 8400 系列氣動迴轉夾鉗的無障礙運行而設計。
標準與批准
- 這些 Destaco 8000、8200 和 8400 系列氣動迴轉夾具已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證。
安裝過程
- 8000、8200 和 8400 系列 Destaco 氣動迴轉夾具具有英制螺紋主體,用於將裝置安裝在螺紋孔中或通過間隙孔,並配有可選的安裝螺釘和法蘭附件。
常问问题解答
什麼是氣動擺動夾鉗?
氣動擺動夾具適用於需要低夾緊力的應用。 此外,它們使夾持區域沒有夾持部件和帶子,以便無障礙和無限制地裝卸工件。
如何區分左手和右手擺動夾?
要確定夾具是左手擺動夾具還是右手擺動夾具,您需要在夾緊行程期間從上方觀察手臂。 逆時針擺動的手臂是左手擺動,而順時針擺動的手臂是右手擺動。
氣動擺動夾具如何工作?
氣動擺動夾具具有雙作用拉式氣缸,其中整個行程的一部分用於擰緊夾緊臂,同時擺動活塞。
Destaco 提供防水鉗形傳感器嗎?
由於採用按照 IP65 標准設計的電感式傳感器,Destaco 夾具可防止灰塵、大雨和強力水流的侵襲。
就夾具而言,保持能力是什麼意思?
夾持力或夾持能力代表夾具在製造過程中夾持金屬板或設備的能力。