項目 | 氣動擺動夾 |
鎖模力 | 18磅。 |
缸徑 | 0.75“ |
容納量 | 25磅。 |
材料 | 鋁 |
最高 輸入氣壓(PSI) | 130 |
山氣 | 螺紋體 |
工作溫度。 | -14 至 +195 華氏度 |
端口大小 | 10-32 |
產品數據表 | destaco-8015.pdf |
旋轉行程 | 0.47“ |
行程 | 0.85“ |
擺動方向 | 右手 |
垂直夾緊行程 | 0.38“ |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 8015 氣動旋轉夾具非常適合在金屬加工設備中固定工件。 該夾具專為輕型夾緊應用而設計,並採用傳感器就緒設計,可在整個夾緊操作過程中準確感測活塞位置。 它具有螺紋體,可輕鬆安裝在間隙/螺紋孔中。
A. 是的,您可以選擇 Destaco 8416 左手擺動夾,除了這種右手擺動變體。