項目 | 棧燈 |
顏色 | 湖水綠 |
當前繪製 | 交流0.075A,直流0.065A |
直徑 | 2.953“ |
每分鐘閃爍 | 75,85,85 |
身高 | 2.323“ |
外殼材質 | 塑料 |
燈的類型 | 指示燈 |
鏡頭設計 | 卡扣安裝 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
安裝 | 表面 |
工作溫度。 | -22至140度F |
能量源 | 24 伏/直流 |
評分 | IP66,IP54,NEMA 3R,NEMA 4X |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8531800050 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 當前繪製 | 額定電流 | 直徑 | 身高 | 能量源 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270CLEDMA24AD | 琥珀 | 交流0.085A,直流0.065A | - | 2.953“ | 2.323“ | 24 伏/直流 | - | 新台幣8,618元 | |
270CLEDMB24AD | 藍色 | 交流0.085A,直流0.065A | - | 2.953“ | 2.323“ | 24 伏/直流 | - | 新台幣9,176元 | |
第270章 | 紅 | 交流0.075A,直流0.065A | - | 2.953“ | 2.323“ | 24 伏/直流 | - | 新台幣8,619元 | |
270CLEDMW24AD | 白色 | 交流0.075A,直流0.065A | - | 2.953“ | 2.323“ | 24 伏/直流 | - | 新台幣9,387元 | |
270CLDMA120A | 琥珀 | 0.035A | - | 2.953“ | 2.323“ | 120 VAC | - | 新台幣8,791元 | |
270CLEDMB120A | 藍色 | 0.035A | - | 2.953“ | 2.323“ | 120 VAC | - | 新台幣9,227元 | |
270CLEDMG120A | 湖水綠 | 0.035A | - | 2.953“ | 2.323“ | 120 VAC | - | 新台幣9,450元 |