項目 | 氣動擺動夾 |
鎖模力 | 55磅。 |
缸徑 | 1.19“ |
容納量 | 68磅。 |
材料 | 鋁 |
最高 輸入氣壓(PSI) | 130 |
山氣 | 螺紋體 |
工作溫度。 | -14 至 +195 華氏度 |
端口大小 | 3 / 8-16 |
旋轉行程 | 0.75“ |
行程 | 1.25“ |
擺動方向 | 右手 |
UPC | 025141084153 |
垂直夾緊行程 | 0.5“ |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 8415 氣動旋轉夾採用緊湊設計,適用於狹窄空間。 它配備了一個在行程頂部旋轉的手臂。 該夾具提供鎖定角度的重複性和準確度,從而可以輕鬆地夾緊極其緊湊的區域。 該夾具適用於需要不間斷且快速進入夾緊站的場合,非常適合汽車、食品和包裝行業的固定、測試、組裝和焊接應用。 Destaco 8415 夾具具有強大的液壓夾具機構,旨在在非金屬和金屬產品的二次製造操作中提供快速夾緊。 這種雙作用非鎖定夾具提供與入口壓力和孔徑尺寸成正比的夾緊力,並具有屏蔽活塞桿以防止焊接飛濺。 它確保快速擺動和夾緊運動,以提高生產率,並提供 90 度的現場可調節擺動方向(從左到右)。 堅固的一體式結構保證了內部組件的精確對準和夾緊剛度。 該 Destaco 夾具與氣動輸入氣缸結合在一起,用於連接到壓縮空氣源,並具有內部孔口,以防止因夾具過度加速而導致凸輪損壞。 Destaco 8415 氣動迴轉夾具具有螺紋主體,可以使用安裝螺釘輕鬆安裝在螺紋孔或間隙孔中,並且傳感器就緒設計允許該裝置容納圓形傳感器。 它藉助氣動旋轉臂末端的手動調節螺柱來夾緊工件。
Destaco 8415 氣動迴轉夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於汽車、食品和包裝行業的固定、測試、組裝和焊接等應用。
答:氣動擺動夾具設計用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業中的工件夾緊。 它們非常適合需要低夾緊力的應用,並保持夾緊區域沒有帶子和夾緊組件,從而實現不受限制的工件裝載和卸載。
A. 要確定向左擺動還是向右擺動變體是理想的,您需要在夾緊行程期間從上方觀察手臂。 順時針運動的手臂是右手擺臂,逆時針運動的手臂是左手擺臂。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
A. 在處理該品牌的機械夾具時,我們建議使用諸如 Mobil XTC 之類的聯軸器潤滑脂。 氣動氣缸密封件需要使用 Magnalube G 潤滑脂。 它們只需要幾滴潤滑油即可保持良好狀態。
答:夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或製造過程中壓緊設備或金屬板的能力。