項目 | 皮帶磨床 |
交流電 | 7.0/3.5 |
皮帶SFPM | 3600 |
皮帶尺寸 | 4 x 36英寸 |
圓盤工作台傾斜角度(Deg。) | 45 |
集塵口尺寸(英寸) | 2-1/2 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
總深度 | 19“ |
總高度 | 21“ |
總寬度 | 20“ |
段落 | 1 |
壓板尺寸(英寸) | 4 1/2 × 7 1/2 |
表材料 | 鐵件 |
工作檯面 | 2-1 / 2 x 5英寸 |
UPC | 190735230916 |
電壓 | 120/240 |
船重(kg) | 32.4 |
船高(厘米) | 61.98 |
船長(厘米) | 54.36 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 8460290010 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2RYN7 | 25“ | 26“ | 16.5“ | 新台幣28,454元 |