項目 | 盤式砂光機 |
交流電 | 7.5 |
圓盤直徑 | 12“ |
光碟速度(RPM) | 1720 |
光盤表大小(英寸) | 17-1/4 x 8-3/8 |
圓盤工作台傾斜角度(Deg。) | 45 |
圓盤台傾斜角度(Deg。) | 45 |
集塵口尺寸(英寸) | 2 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
總深度 | 17“ |
總高度 | 14.375“ |
總寬度 | 17.25“ |
段落 | 1 |
表材料 | 鑄鐵 |
UPC | 190735230923 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 32.04 |
船高(厘米) | 45.21 |
船長(厘米) | 54.36 |
船寬(厘米) | 48.77 |
HS代碼 | 8460908080 |
原產地 | CN |