項目 | 防火閥 |
氣流方向 | 直式 |
應用 | 火 |
葉片光潔度 | 鍍鋅 |
刀片材料 | 鐵件 |
葉片類型 | 窗簾 |
封閉類型 | 重力 |
擋板高度 | 11-3 / 4“ |
阻尼器類型 | 靜止 |
擋板寬度 | 11-3 / 4“ |
防火 | 1-1 / 2小時 |
適用於風管形狀 | 方形 |
畫面深度 | 3 3機構/ 4“ |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
無框法蘭 | 144平方英寸 |
框架材質 | 鐵件 |
框架材質厚度 | 22 ga。 |
自由區 | 0.7平方英尺。 |
熔絲溫度 | 165度 F |
材料 | 22 ga。 鍍鋅鋼 |
最高 環境溫度。 | 165度 F |
安裝位置 | 壁燈 |
安裝位置 | 直式 |
安裝類型 | 靜態,垂直 |
公稱風管高度 | 12“ |
公稱管道寬度 | 12“ |
總高度 | 11 3機構/ 4“ |
總長度 | 3 3機構/ 4“ |
總寬度 | 11 3機構/ 4“ |
產品數據表 | Dayton-2tga5.pdf |
推薦的固定角度 | 2TGH2 |
粗開口形狀 | 方形 |
粗糙的開口寬度 | 12“ |
三方圈 | 方形 |
切換動作 | 通常打開 |
船重(kg) | 2.34 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8481809050 |
原產地 | US |
答:是的,使用後可以更換熔斷絲,恢復阻尼器的功能。
A. 熔斷體最高可承受 165 華氏度的溫度。當熔斷體超過此溫度值時,它會觸發風門關閉,以防止潛在的火災危險。
A. 簾式葉片採用鍍鋅鋼結構,具有防火性和耐用性。
A. 風門的關閉機構阻止氣流,防止火和煙通過管道。