項目 | 防火閥 |
擋板高度 | 7-3 / 4“ |
擋板寬度 | 15-3 / 4“ |
防火 | 1-1 / 2小時 |
自由區 | 0.561平方英尺。 |
材料 | 22 ga。 鍍鋅鋼 |
安裝類型 | 動態,垂直或水平 |
公稱風管高度 | 8" |
公稱管道寬度 | 16“ |
推薦的固定角度 | 2TGH5 |
三方圈 | 矩形 |
船重(kg) | 2.5 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 21.34 |
HS代碼 | 8481809050 |
原產地 | US |
型號 | 適用於風管形狀 | 無框法蘭 | 自由區 | 安裝類型 | 總高度 | 粗開口形狀 | 三方圈 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TGA3 | - | - | 0.219平方英尺。 | 靜態,垂直 | - | - | 矩形 | 新台幣2,422元 | |
2TGA5 | 矩形 | 72平方英寸 | 0.3平方英尺。 | 靜態,垂直 | 5 3機構/ 4“ | 矩形 | 矩形 | 新台幣2,601元 | |
2TGA6 | - | - | 0.401平方英尺。 | 靜態,垂直 | - | - | 矩形 | 新台幣2,669元 | |
2TGA7 | - | - | 0.528平方英尺。 | 靜態,垂直 | - | - | 矩形 | 新台幣2,696元 | |
2TGA8 | 方形 | 144平方英寸 | 0.7平方英尺。 | 靜態,垂直 | 11 3機構/ 4“ | 方形 | 方形 | 新台幣3,783元 | |
2TGA9 | - | - | 0.772平方英尺。 | 靜態,垂直 | - | - | 矩形 | 新台幣3,354元 | |
2TGC2 | - | - | 0.561平方英尺。 | 靜態,垂直 | - | - | 矩形 | 新台幣2,875元 |