項目 | 池塘曝氣噴泉系統 |
線長 | 100ft。 |
線型 | SOOW |
責任 | 連續 |
滿載電流 | 6 |
滿載功率 | 970 |
身高 | 32“ |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 諾麗爾 |
進口 | 屏幕/淹沒 |
進水口類型 | 屏幕/淹沒 |
總長: | 14.5“ |
最高 水的GPM | 81 |
最高 頭 | 15英尺 |
最高 黏度 | 1(CP) |
馬達外殼材料 | 不銹鋼 |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 分裂階段 |
過載保護 | 是 |
泵材質 | 帶複合平台的不銹鋼外殼 |
屏幕材質 | PVC |
手柄材料 | 不銹鋼 |
噴霧方式 | (3) 噴射模式 天炮 15 英尺高,喇叭 13 英尺高,睡蓮 15 英尺高 |
電壓 | 230V |
信號寬度 | 14.5“ |
船重(kg) | 42.3 |
船高(厘米) | 113.79 |
船長(厘米) | 67.31 |
船寬(厘米) | 62.74 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | US |