項目 | 軸流風扇 |
安培 | 0.09 |
軸承 | 套 |
刀片材料 | 聚丁烯 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 82 |
分貝 | 37 |
深度 | 1.5“ |
電氣連接 | 12”銷售線索 |
風扇轉速 | 3000 |
身高 | 4.437“ |
房屋裝修 | 黑色 |
外殼材質 | 鋁 |
Hz | 50/60 |
最高 環境溫度。 | 158學位F. |
電機絕緣 | A類 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝眼OC | 4-1 / 8“ |
安裝位置 | 橫式 |
段落 | 1 |
三方圈 | 骨架 |
熱保護 | 阻抗 |
電壓 | 230 VAC |
瓦 | 14 |
信號寬度 | 4.437“ |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | CN |