項目 | 空氣淨化器/循環器 |
風速(FPM)@ 10 Ft。 | 179 |
風速(FPM)@ 20 Ft。 | 114 |
風速(FPM)@ 40 Ft | 90 |
組裝 | 組裝 |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 30“ |
刀片材料 | 鍍鋅鋼 |
CFM高 | 3606 |
CFM低 | 2530 |
CFM /瓦 | 6.3 |
線長 | 10ft。 |
光驅類型 | 帶 |
環境應用 | 工業 |
風扇轉速 | 627/440 |
防護材料 | 鐵件 |
身高 | 36“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 105學位F. |
最高 深度 | 21“ |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 1/2 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1725/1100 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝樣式 | 電話 |
葉片數 | 4 |
運算放大器 | 5.04 |
振盪/非振盪 | 非振盪 |
段落 | 1 |
軸直徑 | 3機構/ 4“ |
聲級 | 95dBA |
速度 | 2 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
瓦 | 568 |
信號寬度 | 34“ |
電線保護層 | 灰色粉末大衣 |
船重(kg) | 71.55 |
船高(厘米) | 101.6 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 99.82 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | US |