Dayton 2w157 | 通用手推車 1000 磅。 | Raptor Supplies 台灣
DAYTON 2W157 通用手推車 1000 磅。 | AC3TLB

DAYTON 2W157 通用手推車 1000 磅。

有現貨
貨號:AC3TLB 型號:2W157

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$5,724 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目通用手推車
顏色
粉末塗層
手柄類型連續幀回流
負載能力1000磅。
材料鐵件
鼻板深度10“
鼻板寬度14“
總高度48“
總寬度18“
輪徑8"
車輪材質我們的乳膠
輪型模製橡膠
輪寬1.625“

送貨信息:

船重(kg) 12.15
船高(厘米)121.92
船長(厘米)43.18
船寬(厘米)46.99
HS代碼8716805010
原產地TW

產品型號

產品型號總寬度顏色車輪軸承輪徑輪型輪寬手柄類型價錢
DAYTON 1W617 通用手推車 300 磅。 | AB3YFT 1W61718.5“粉末塗層-8"半氣動1.75“連續幀回流新台幣4,338元
DAYTON 2NXC1 通用手推車 900 磅。 | AC2XQL 2NXC120.5“粉末塗層鋼輥8"固體橡膠2"連續幀回流新台幣6,297元
DAYTON 2NXC2 通用手推車 800 磅。 | AC2XQM 2NXC225“粉末塗層鋼球12“氣動4"連續幀回流新台幣10,338元
DAYTON 2W063 通用手推車 400 磅。 | AC3TKK 2W06320“粉末塗層-10“半氣動2.75“連續幀循環新台幣5,904元
DAYTON 2W179 通用手推車 650 磅。 | AC3TLE 2W17922“粉末塗層-10“氣動4"連續幀回流新台幣5,716元
DAYTON 34D660 通用手推車容量 600 磅 | AC6LEX 34D66022“粉末塗層-10“氣動3.5“連續幀循環新台幣5,713元
DAYTON 34D661 通用手推車容量 600 磅 | AC6LEY 34D66122“粉末塗層-10“橡膠輪2"連續幀循環新台幣6,058元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 2W157 通用手推車 1000 磅。
新台幣5,724元 /單元