項目 | 通用手推車 |
顏色 | 紅 |
完 | 粉末塗層 |
手柄類型 | 連續幀循環 |
負載能力 | 600磅。 |
材料 | 鐵件 |
鼻板深度 | 7" |
鼻板寬度 | 22“ |
總深度 | 19“ |
總高度 | 52“ |
總寬度 | 22“ |
輪徑 | 10“ |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
輪型 | 橡膠輪 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 21.6 |
船高(厘米) | 133.35 |
船長(厘米) | 56.39 |
船寬(厘米) | 49.02 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 總寬度 | 顏色 | 完 | 車輪軸承 | 輪徑 | 輪型 | 輪寬 | 手柄類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W617 | 18.5“ | 紅 | 粉末塗層 | - | 8" | 半氣動 | 1.75“ | 連續幀回流 | 新台幣4,338元 | ||
2NXC1 | 20.5“ | 紅 | 粉末塗層 | 鋼輥 | 8" | 固體橡膠 | 2" | 連續幀回流 | 新台幣6,297元 | ||
2NXC2 | 25“ | 紅 | 粉末塗層 | 鋼球 | 12“ | 氣動 | 4" | 連續幀回流 | 新台幣10,338元 | ||
2W063 | 20“ | 紅 | 粉末塗層 | - | 10“ | 半氣動 | 2.75“ | 連續幀循環 | 新台幣5,904元 | ||
2W157 | 18“ | 紅 | 粉末塗層 | - | 8" | 模製橡膠 | 1.625“ | 連續幀回流 | 新台幣5,724元 | ||
2W179 | 22“ | 紅 | 粉末塗層 | - | 10“ | 氣動 | 4" | 連續幀回流 | 新台幣5,716元 | ||
34D660 | 22“ | 紅 | 粉末塗層 | - | 10“ | 氣動 | 3.5“ | 連續幀循環 | 新台幣5,713元 |