項目 | 焊接缸車 |
底板尺寸 | 8 x 17“ |
缸容量 | 2 |
完 | 粉末塗層 |
手柄類型 | T型手柄 |
身高 | 43.5“ |
負載能力 | 225磅。 |
材料 | 鐵件 |
最高坦克直徑乙炔 | 9-1 / 4“ |
最高坦克直徑氧 | 7-1 / 2“ |
總深度 | 14“ |
總高度 | 43.5“ |
總寬度 | 22“ |
工具托盤寬度 | 5" |
車輪軸承 | 球 |
輪徑 | 10“ |
車輪材質 | 鋼鐵輪轂 |
輪型 | 半氣動 |
輪寬 | 1.75“ |
信號寬度 | 22“ |
船重(kg) | 13.97 |
船高(厘米) | 66.8 |
船長(厘米) | 50.55 |
船寬(厘米) | 28.96 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | US |