項目 | 撓性聯軸器 |
角度不對中 | 7" |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
中心元件材料 | 我們的乳膠 |
對於錯位型 | 角度、平行 |
適用於軸型 | 圓形 |
輪轂材質 | 鐵件 |
包括 | (2) 固定螺絲 |
材料 | 柔性丁腈硝酸鹽橡膠套,滾花鋼轂 |
最高 角度未對準 | 7學位 |
最高 生命值 | 0.5馬力 |
最高 平行錯位(英寸) | 1/8 |
最高 轉速 | 1725 |
最大。 速度 | 1725RPM |
外直徑。 | 1 1機構/ 8“ |
總長度 | 2 1機構/ 2“ |
平行不對中 | 0.125“ |
螺絲尺寸 | 1 / 4-20“ |
螺紋尺寸 | 1/4“ 20 |
軸鎖緊型 | 緊定螺釘 |
UPC | 044861012888 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 3.05 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
A. 它由鋼製成,具有耐用性和結構剛性。
答:Dayton 2X497 彈性聯軸器的中心元件由橡膠製成,有助於抑制振動並促進平穩的扭矩傳輸。
A. 主要因素包括扭力需求、不對中、速度、環境和安裝空間。