項目 | 滾子鏈 |
ANSI鏈大小 | 50樓 |
斷裂強度 | 6100磅 |
襯套直徑。 (在。) | 0.280 |
鏈條類型 | 標準鉚接 |
將端點連接到中心線 | 0.45“ |
孔直徑 | 0.199“ |
內銷直徑。 | 0.2“ |
總長: | 10ft。 |
材料 | 鍍鎳 |
最高容許負荷 | 1120磅 |
外銷直徑。 | 0.2“ |
總寬度 | 0.851“ |
針長 | 0.851“ |
銷鍊板厚度 | 0.08“ |
瀝青 | 5機構/ 8“ |
鉚釘端到中心線 | 0.401“ |
滾筒直徑 | 0.4“ |
滾子鍊板高度 | 0.579“ |
溫度。 範圍 | 10至150F |
拉伸強度 | 6100磅 |
類別 | 耐腐蝕 |
UPC | 190735237748 |
滾子鏈節板之間的寬度 | 0.375“ |
船重(kg) | 3.16 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 7315110045 |
原產地 | CN |
型號 | 最高容許負荷 | ANSI鏈大小 | 斷裂強度 | 外銷直徑。 | 總寬度 | 針長 | 銷鍊板厚度 | 瀝青 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年DW4 | 480磅 | 35 | 2100磅。 | 0.141“ | 0.514“ | 0.514“ | 0.05“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,646元 | |
2年DW5 | 810磅 | 40 | 3700磅 | 0.156“ | 0.695“ | 0.695“ | 0.06“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,758元 | |
2年DW6 | 500磅。 | 41 | 2000磅 | 0.141“ | 0.587“ | 0.587“ | 0.05“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,552元 | |
2年DW7 | 1430磅 | 50 | 6100磅 | 0.2“ | 0.851“ | 0.851“ | 0.08“ | 5機構/ 8“ | 新台幣2,502元 | |
2年DW8 | 1980磅 | 60 | 8500磅 | 0.234“ | 1.049“ | 1.049“ | 0.094“ | 3機構/ 4“ | 新台幣3,451元 | |
2年DW9 | 3300磅 | 80 | 14,500磅 | 0.312“ | 1.386“ | 1.386“ | 0.125“ | 1" | 新台幣5,054元 | |
2YDX1 | 5070磅 | 100 | 24,000磅 | 0.375“ | 1.704“ | 1.704“ | 0.156“ | 1-1 / 4“ | 新台幣12,129元 |