項目 | 離心泵 |
安培 | 8.6 / 4.0-4.3 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | 20 @ 35英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 11-20 @ 50-28英尺 |
排水塞 | 輕鬆訪問 |
責任 | 連續 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 26 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 24 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 23 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 21 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 19 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 14 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 11 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 9 |
身高 | 7.5“ |
外殼材質 | 諾麗爾 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 諾麗爾 |
葉輪類型 | 關閉 |
進口 | 1-1 / 2“NPT |
入口壓力 | 75 PSI |
進水口類型 | 1-1 / 2“NPT |
總長: | 15.875“ |
最高 外殼壓力 | 100 PSI |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 4“ |
最高 流體粘度 | 100個SSU |
GPM @頭 | 35 @ 10英尺 |
最高 頭 | 62英尺 |
最高 液體溫度 | 180 F |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.0 |
GPM @頭 | 3 @ 60英尺 |
電機外殼 | TEFC |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | TEFC |
NEMA/IEC 框架 | 56J |
資訊插座&面板 | 1 1/2 不擴散條約 |
段落 | 1 |
端口旋轉 | 4職位 |
螺絲材質 | 不銹鋼 |
密封材料 | Viton,Noryl(TM),碳纖維,陶瓷 |
密封類型 | 機構 |
服務因素 | 1.6 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
類別 | 耐化學性 |
電壓 | 115 / 208-230 |
蝸殼材質 | 諾麗爾 |
接液材料 | Noryl,不銹鋼,氟橡膠,碳,陶瓷 |
信號寬度 | 7.625“ |
船重(kg) | 15.84 |
船高(厘米) | 34.8 |
船長(厘米) | 56.39 |
船寬(厘米) | 28.45 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | IN |
型號 | 水的GPM @ 25英尺 頭 | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | 水的GPM @ 30英尺 頭 | 水的GPM @ 40英尺 頭 | 水的GPM @ 5英尺 頭 | 水的GPM @ 50英尺 頭 | 水的GPM @ 60英尺 頭 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YER2 | 17 | 7.5/3.8 | 18 @ 30英尺 | 15 | 10 | - | 7 | 2 | 新台幣32,774元 | |
2YER3 | 21 | 8.4/4.8 | 20 @ 35英尺 | 19 | 14 | - | 11 | 9 | 新台幣32,801元 | |
2YER4 | 21 | 1.8-1.7/0.9 | 20 @ 35英尺 | 19 | 14 | - | 11 | 9 | 新台幣32,955元 | |
2YER5 | 31 | 11.3/5.6 | 23 @ 41英尺 | 29 | 24 | - | 18 | 10 | 新台幣32,626元 | |
2YER6 | 31 | 2.7-2.5/1.2 | 23 @ 41英尺 | 29 | 24 | - | 18 | 10 | 新台幣36,816元 | |
2YER7 | 50 | 14.4/7.2 | 33 @ 50英尺 | 48 | 44 | - | 38 | 28 | 新台幣37,742元 | |
2YER8 | 50 | 3.7-3.2/1.6 | 33 @ 50英尺 | 48 | 44 | - | 38 | 28 | 新台幣39,389元 |