耐化學腐蝕泵
通過管道系統輸送弱酸性液體、化學品和其他腐蝕性液體可能是一個困難的過程,並且需要合適的泵。
Raptor Supplies 提供一個...阅读更多
離心泵
代頓離心泵設計用於輸送不易燃液體。 它們適用於連續中壓循環、管道補壓泵服務、增壓服務、灌溉和其他泵送應用。 它們配有水封沖洗端口,用於淨化閥座彈性體和密封件上的化學品。 從一系列離心泵中進行選擇,最大直徑為 1/4 和 1/8 英寸 Raptor Supplies.
代頓離心泵設計用於輸送不易燃液體。 它們適用於連續中壓循環、管道補壓泵服務、增壓服務、灌溉和其他泵送應用。 它們配有水封沖洗端口,用於淨化閥座彈性體和密封件上的化學品。 從一系列離心泵中進行選擇,最大直徑為 1/4 和 1/8 英寸 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 水的GPM @ 25英尺 頭 | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | 水的GPM @ 30英尺 頭 | 水的GPM @ 40英尺 頭 | 水的GPM @ 5英尺 頭 | 水的GPM @ 50英尺 頭 | 水的GPM @ 60英尺 頭 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4JMV2 | NT$24,081 | |||||||||
B | 5WXR9 | NT$33,441 | |||||||||
C | 4JMW6 | NT$29,028 | |||||||||
D | 2YER2 | NT$33,031 | |||||||||
E | 2年EV4 | NT$37,623 | |||||||||
D | 2YER3 | NT$33,058 | |||||||||
E | 2年EV5 | NT$37,592 | |||||||||
F | 2YER4 | NT$33,213 | |||||||||
G | 2年EV6 | NT$32,982 | |||||||||
H | 5WXT1 | NT$34,223 | |||||||||
C | 4JMW7 | NT$30,781 | |||||||||
I | 4JMW8 | NT$29,326 | |||||||||
J | 4JMV4 | NT$26,430 | |||||||||
K | 4JMV3 | NT$27,974 | |||||||||
L | 5WXT0 | NT$36,165 | |||||||||
D | 2YER5 | NT$32,882 | |||||||||
F | 2YER6 | NT$37,105 | |||||||||
G | 2年EV8 | NT$42,094 | |||||||||
E | 2年EV7 | NT$41,104 | |||||||||
M | 5WXT2 | NT$48,474 | |||||||||
N | 4JMV6 | NT$32,348 | |||||||||
O | 4JMX1 | NT$35,017 | |||||||||
P | 4JMW9 | NT$35,332 | |||||||||
Q | 5WXT3 | NT$49,620 | |||||||||
K | 4JMV5 | NT$31,792 |
離心泵,鋁/Noryl,1/25 hp 馬力,單相
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
E10-NSHNDNN2W-02 | CP6PPM | NT$11,710 |
離心泵,Noryl,1/25 hp 馬力,單相,100-240VAC
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
E3-NSHVNN3W-13 | CP6PPN | NT$8,657 |
緊湊型潛水離心泵,1/40 Hp,115V
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
502303 | AB2VRD | NT$10,677 |
離心泵,鋁/Noryl,1/25 hp 馬力,單相
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
E10-NSTNDNN1W-19 | CP6PPL | NT$11,409 |
緊湊型潛水離心泵,1/150 Hp
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
526003 | AC2YGN | NT$6,460 |
離心泵,Noryl,1/25 hp 馬力,單相,115VAC
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
E10-NSHVNN1W-23 | CP6PPP | NT$13,610 |
離心泵,3 Hp,145 gpm
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
90210030 | BP7NDK | NT$62,179 | 查看具體信息 |
耐化學腐蝕泵
什麼是耐化學腐蝕泵?
耐化學腐蝕泵通過管道系統輸送弱酸性液體、化學品和其他腐蝕性液體。 這些泵有多種外殼材料、電壓和額定馬力可供選擇,適用於農業和工業用途。 耐化學泵可以處理具有不同粘度、腐蝕性和磨蝕性的化學品、化學漿料和物質。
化學計量泵是正排量泵,可將精確劑量的化學品注入水、氣體或蒸汽中。 它們通常是化學供給系統的一部分,該系統包括一個泵(或多台泵)、一個儲罐、管道和一個控制面板。 可以使用不同的方法和類型的泵,但一般程序是將預設量的化學品吸入儲存容器中,然後將其註入裝有水或其他待計量材料的管道或罐中。
耐化學腐蝕泵非常適合處理各種液體,適用於管道、電子、水處理和建築行業中的大多數連續工作和高流量應用。 Raptor Supplies 提供來自 Dayton 等品牌的各種泵, 萊恩熱科技 和小巨人。 頓 耐化學腐蝕離心泵設計用於灌溉、噴灑系統、輸送不易燃液體以及不需要吸程的應用。 這些離心泵配備了水封沖洗端口,用於淨化密封件和閥座彈性體上的化學品。 所有型號均具有熱保護功能,以防止過熱,並且僅在冷卻後才能運行。 離心泵來自 小巨人 採用單相方形法蘭電機,運行速度高達 3600 rpm,並具有熱過載保護功能,可確保安全運行。 這些離心泵配備了玻璃填充熱塑性塑料葉輪,以提高效率,並配有端口,提供適當的排氣以防止霜凍損壞。 這些耐化學腐蝕的泵在轉接支架上設有大排水孔和軸擋油環,以防止濕氣損壞軸承。
用途
耐化學腐蝕泵可用於化工廠和石化廠、製藥廠、食品和飲料行業、煉油廠、天然氣和發電廠、水處理設施、罐區、加熱和製冷系統等。它們可以輸送多種材料,包括鹽酸、硫酸、苯、硝酸、氫氟酸、氯、溴、碳氫化合物、腐蝕性和爆炸性化學品、鹵化溶液、高純化學品、鹽水、廢水、有毒液體、腐蝕劑、傳熱流體、乙二醇、丙二醇和回收溶劑。
功能
- 耐化學腐蝕泵在中等水頭條件下產生高流量。
- 它們設計用於輸送不易燃液體、水循環、增壓服務、灌溉、噴霧系統、補壓泵服務、腐蝕性液體應用以及不需要吸程的應用。
- 選定的型號具有水封沖洗端口,可以淨化密封件和閥座彈性體上的化學品。
- 這些泵結構緊湊,易於安裝。
- 它們有 1 相和 3 相配置,功率範圍為 1 至 3 hp, Raptor Supplies.
工作機制
- 耐化學腐蝕泵使用帶有一個或多個葉輪的圓形泵殼將流體輸送到系統中。 葉輪通過軸向、徑向或兩者混合轉動來產生流動。
- 軸流泵將液體提升到葉輪的軸上,基本上就像船上的螺旋槳一樣。 葉輪葉片的推進作用產生壓力。 這些泵與流量相關,具有低壓和高流量。 在軸流泵中,液體通過葉輪中心加速,並沿著與泵軸成直角(徑向)的葉輪葉片流出。 該泵完全通過離心力產生壓力。
- 混流泵以大於 90 度的角度推動液體遠離軸。 葉輪產生壓力的部分原因是離心力,部分原因是升力作用。 使用中等流量和中等壓力,混流泵結合了軸流泵和徑流泵的優點。
標準與批准
耐化學腐蝕泵必須符合 ASME、ANSI、API 或 NACE 標準,然後才能用於鍋爐、壓力容器、石油和天然氣精煉廠、核能或其他關鍵任務應用。
常问问题解答
為什麼我們應該購買耐化學腐蝕的泵?
- 生產過程中的洩漏會對工廠工人和周圍環境造成嚴重的健康後果。
- 化學品的生產成本高昂,如果最終產品在生產過程中受到污染,就會導致質量問題和收入損失。
- 用於要求苛刻的化學工藝應用的設備可能非常昂貴,並且性能壽命有限。
上述原因是為什麼應使用耐化學泵來輸送有害物質。 這些泵必須能夠有效地處理物質,以避免生產停機或泵故障。
耐化學腐蝕泵的維護保養應注意哪些事項?
在正常情況下和正確的處理程序下,這些泵不需要大量維護。 它們 100% 無油,這意味著您無需在整個使用壽命期間為零件上油。 這些泵配有氣缸和非潤滑活塞。 甚至泵的軸承也是永久密封和潤滑的,以確保用戶不必費心給它們加油。
洩漏和污染是泵發生故障的兩個原因。 這通常是由於壓力不足而發生的。 泵必須徹底清潔才能以最高效率運行。 如果壓力問題仍然存在,您可能需要致電維修技術人員。
使用耐化學腐蝕泵時必須牢記哪些安全要點?
- 始終在乾燥且通風良好的區域使用泵。 您還應該檢查泵的冷卻風扇是否正常工作。 它會在需要時冷卻機器。 距離牆壁或任何障礙物至少應有 1 英寸的距離。
- 泵不使用時,請妥善保管電源線。 最好將電源線纏繞在泵上,而不是保持原樣。
- 使用泵之前,不要忘記檢查插頭、電線或軟管是否有損壞跡象。 使用損壞的泵是危險的,因為您將處理化學品。
- 請勿在泵的任何部分塗油,因為這可能會污染通向空氣處理設備的空氣輸送口。 這只會損壞泵而不能使其順利工作。
購買耐化學腐蝕泵之前必須記住哪些要點?
- 在選擇化工泵之前,您需要充分掌握應用要求和化學介質特性,以及執行任務的性能和尺寸規格。
- 化學泵的基礎材料是需要考慮的重要因素,因為它會影響可有效處理的介質類型。 系統流體可能具有磨蝕性、酸性、腐蝕性、粘性、極熱、極冷或其他危險。 鑄鐵、塑料和不銹鋼等基材對於處理不同類型的物料具有不同的優勢。
- 塑料和熱塑性塑料可能是最便宜的基礎材料,並且具有優異的耐酸和各種化學品腐蝕性能。
- 不銹鋼合金可防止化學腐蝕和鏽蝕,並且比大多數塑料具有更高的壓力等級。
- 除了高額定壓力外,鑄鐵還具有出色的強度和耐磨性。
- 要考慮的主要性能規格包括流量、揚程、壓力、馬力和工作溫度。