項目 | 緊湊型潛水離心泵 |
安培 | 0.9 |
軸承類型 | 套 |
繩 | 6英尺 |
線長 | 12英尺 |
排水塞 | 沒有 |
責任 | 連續 |
1 英尺處的 GPH | 325 |
10 英尺處的 GPH | 130 |
3 英尺處的 GPH | 300 |
5 英尺處的 GPH | 270 |
水的GPM @ 1英尺 頭 | 5.4 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 2.1 |
水的GPM @ 2英尺 頭 | 120 |
水的GPM @ 3英尺 頭 | 5 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 4.5 |
水的GPM @ 9英尺 頭 | 3 |
身高 | 4.6“ |
外殼材質 | 尼龍 |
HP | 1/40 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 尼龍 |
葉輪類型 | 已提交 |
進口 | 屏蔽 |
總長: | 5" |
最高 流體粘度 | 100個SSU |
GPM @頭 | 120 gpm @ 2英尺 |
最高 頭 | 12.3英尺 |
最高 液體溫度 | 120學位F. |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.1 |
GPM @頭 | 3 gpm @ 9英尺 |
電機類型 | 陰影極 |
資訊插座&面板 | 1/4“(M)NPT |
段落 | 1 |
端口旋轉 | CW |
PSI | 5.3 |
螺絲材質 | 不銹鋼 |
密封材料 | 維通 |
密封類型 | 唇 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
關機 | 12.3英尺 |
電壓 | 230V |
蝸殼材質 | 尼龍 |
瓦 | 100W |
接液材料 | 尼龍、氟橡膠、丁腈橡膠、SSTL、PVC、聚乙烯 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 3.6 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8413919080 |
產品 | 型號 | 電壓 | 安培 | 線長 | HP | PSI | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527003 | 115V | 1.7 | 6英尺 | 1/40 | 5.3 | 4 9機構/ 16“ | 新台幣6,784元 |