得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 緊湊型潛水離心泵 |
安培 | 1.7 |
軸承類型 | 套 |
線長 | 6英尺 |
出料口尺寸 | 1/4 不擴散核武器條約 |
責任 | 斷斷續續的 |
1 英尺處的 GPH | 300 |
3 英尺處的 GPH | 255 |
5 英尺處的 GPH | 205 |
9 英尺處的 GPH | 70 |
水的GPM @ 1英尺 頭 | 5.0 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 1.2 |
水的GPM @ 2英尺 頭 | 120 |
水的GPM @ 3英尺 頭 | 4.2 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 3.4 |
水的GPM @ 9英尺 頭 | 1.9 |
身高 | 4.5“ |
外殼材質 | 鋁 |
HP | 1/40 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 尼龍 |
葉輪類型 | 半開放式 |
進口 | 3/8“(F)NPT |
進水口尺寸 | 3/8 FNPT |
進水口類型 | 3/8“(F)NPT |
總長: | 5.5“ |
最高 流體粘度 | 100個SSU |
GPM @頭 | 120 @ 2英尺 |
最高 頭 | 11.8英尺 |
最高 液體溫度 | 水 |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.1 |
GPM @頭 | 1.2 @ 10英尺 |
電機轉速 | 3400 |
電機類型 | 陰影極 |
資訊插座&面板 | 1/4(立方英尺)NPT |
段落 | 1 |
端口旋轉 | CW |
PSI | 5.1 |
螺絲材質 | 不銹鋼 |
密封材料 | 維通 |
密封類型 | 唇 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
關機 | 11.8英尺 |
類別 | 耐化學性 |
UPC | 010121029194 |
電壓 | 115V |
蝸殼材質 | 尼龍 |
瓦 | 100W |
接液材料 | 尼龍,Viton,腈,SSTL |
信號寬度 | 3.5“ |
船重(kg) | 2.29 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 8413702090 |
原產地 | MX |