項目 | 離心泵 |
代理商合規 | 客戶服務中心 |
安培 | 6.8/3.4 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | 10 @ 26英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 19-6 @ 11-28英尺 |
排水塞 | 沒有 |
責任 | 連續 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 20 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 18 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 15 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 11 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 4 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 1 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 21 |
身高 | 7.875“ |
外殼材質 | 316不銹鋼 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 不銹鋼 |
葉輪類型 | 關閉 |
進口 | 3 / 4“NPT |
入口壓力 | 128 PSI |
進水口類型 | 3 / 4“NPT |
總長: | 12.625“ |
最高 外殼壓力 | 150 PSI |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 8“ |
最高 流體粘度 | 260個SSU |
GPM @頭 | 21 @ 5英尺 |
最高 頭 | 48英尺 |
最高 液體溫度 | 300 F |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1 |
GPM @頭 | 1 @ 40英尺 |
電機外殼 | TEFC |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 電容器啟動,電容器運行 |
NEMA/IEC 框架 | 56J |
資訊插座&面板 | 1 / 2 NPT |
段落 | 1 |
端口旋轉 | 90度增量 |
螺絲材質 | 不銹鋼 |
密封材料 | 碳/陶瓷Viton |
密封類型 | 機構 |
服務因素 | 1.6 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
類別 | 耐化學性 |
電壓 | 115/230 |
接液材料 | 316不銹鋼,氟橡膠,碳,陶瓷 |
信號寬度 | 9.25“ |
船重(kg) | 13.07 |
船高(厘米) | 31.75 |
船長(厘米) | 51.05 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | CN |
型號 | 水的GPM @ 25英尺 頭 | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | 水的GPM @ 30英尺 頭 | 水的GPM @ 40英尺 頭 | 水的GPM @ 5英尺 頭 | 水的GPM @ 50英尺 頭 | 水的GPM @ 60英尺 頭 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YER2 | 17 | 7.5/3.8 | 18 @ 30英尺 | 15 | 10 | - | 7 | 2 | 新台幣32,774元 | |
2YER3 | 21 | 8.4/4.8 | 20 @ 35英尺 | 19 | 14 | - | 11 | 9 | 新台幣32,801元 | |
2YER4 | 21 | 1.8-1.7/0.9 | 20 @ 35英尺 | 19 | 14 | - | 11 | 9 | 新台幣32,955元 | |
2YER5 | 31 | 11.3/5.6 | 23 @ 41英尺 | 29 | 24 | - | 18 | 10 | 新台幣32,626元 | |
2YER6 | 31 | 2.7-2.5/1.2 | 23 @ 41英尺 | 29 | 24 | - | 18 | 10 | 新台幣36,816元 | |
2YER7 | 50 | 14.4/7.2 | 33 @ 50英尺 | 48 | 44 | - | 38 | 28 | 新台幣37,742元 | |
2YER8 | 50 | 3.7-3.2/1.6 | 33 @ 50英尺 | 48 | 44 | - | 38 | 28 | 新台幣39,389元 |