得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 緊湊型潛水離心泵 |
安培 | 1.1 |
軸承類型 | 套 |
線長 | 6ft。 |
出料口尺寸 | 1/4 不擴散核武器條約 |
責任 | 連續 |
水的GPM @ 1英尺 頭 | 3.5 |
水的GPM @ 2英尺 頭 | 3.25 |
水的GPM @ 3英尺 頭 | 3 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 2.5 |
水的GPM @ 9英尺 頭 | .83 |
身高 | 4 9機構/ 16“ |
外殼材質 | 尼龍 |
HP | 1/150 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 尼龍 |
葉輪類型 | 已提交 |
進口 | 屏蔽 |
進水口類型 | 屏蔽 |
總長: | 4.25“ |
最高 流量 | 3.5加侖/分鐘 |
最高 流體粘度 | 100個SSU |
GPM @頭 | 120 @ 2英尺 |
最高 頭 | 10.2英尺 |
最高 液體溫度 | 水 |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.1 |
最大頭 | 10英尺 |
GPM @頭 | 0.83 @ 9英尺 |
電機轉速 | 3400 |
電機類型 | 陰影極 |
資訊插座&面板 | 1/4(立方英尺)NPT |
段落 | Single |
端口旋轉 | CW |
PSI | 4.4 |
泵體材料 | 尼龍 |
屏幕材質 | 聚乙烯 |
螺絲材質 | 不銹鋼 |
密封材料 | 維通 |
密封類型 | 唇 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
類別 | 耐化學性 |
電壓 | 115V |
蝸殼材質 | 尼龍 |
接液材料 | 尼龍,氟橡膠,丁腈,SSTL,PVC |
信號寬度 | 4.25“ |
船重(kg) | 1.53 |
船高(厘米) | 14.22 |
船長(厘米) | 18.29 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | MX |